Bucşe intermediare crestate cu răcire cu răcire, ⌀ 32 mm, ⌀ de strângere D1: 10mm

Cod articol: 302175 10
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 10 mm
⌀ D 32 mm
Lungimea totală L 63,5 mm
Concentricitate sistem 5 µm
Tip produs Adaptor de reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302175 10
EAN / GTIN 4045197763266
Număr producător 302175 10

Descriere

Execuţie:

Cu fante pentru canale de răcire.

Aplicaţie:

  • Pentru găurire, alezare, frezare şi ascuţirea sculelor.
  • Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
  • Momentul maxim de rotaţie garantează volume mai mari de aşchiere decât la o aşchiere directă.
  • Concentricitate ±5 µm (precizie a sistemului la 3×D).
  • Concentricitate ±2 µm (pentru reducţie).
  • Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerţ.

Adaptat pentru:

Mandrină hidraulică cu ⌀ de strângere de 32 mm.