Bucşe intermediare crestate cu răcire cu răcire 18 mm

Cod articol: 302175 18
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere D1 18 mm
    ⌀ D 32 mm
    Lungimea totală L 63,5 mm
    Concentricitate sistem 5 µm
    Tip produs Adaptor de reducţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 302175 18
    EAN / GTIN 4045197763303
    Număr producător 302175 18

    Descriere

    Execuţie:

    Cu fante pentru canale de răcire.

    Aplicaţie:

    • Pentru găurire, alezare, frezare şi ascuţirea sculelor.
    • Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
    • Momentul maxim de rotaţie garantează volume mai mari de aşchiere decât la o aşchiere directă.
    • Concentricitate ±5 µm (precizie a sistemului la 3×D).
    • Concentricitate ±2 µm (pentru reducţie).
    • Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerţ.

    Adaptat pentru:

    Mandrină hidraulică cu ⌀ de strângere de 32 mm.