{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | HSK-A 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L2 | 53 mm | |
L3 | 45 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Filet M | M12×1 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307523 16 | |
EAN / GTIN | 4062406544515 | |
Număr producător | 307523 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurte, subţiri 16 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
437,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
430,00 €
275,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
Previsna dolžina A | 100 | 100 |
L3 | 45 | 53 |
Dolžina nastavljanja V | 10 | 10 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC |