{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | HSK-A 63 | |
Normă pentru suport | DIN 69893; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 125 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
⌀ exterior D | 59 mm | |
L3 | 61 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Filet M | M16×1 | |
Reducţie recomandată | 302175; 302180; 302177; 302187 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307513 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544492 | |
Număr producător | 307513 32 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurte, subţiri, HSK-A 63, ⌀ de strângere D1: 32mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
343,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
373,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
453,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 | HSK-A 100 scurt | HSK-A 100 |
Normă pentru suport | DIN 69893; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69882-7 |
Lungime activă dimensiune A | 125 mm | 100 mm | 110 mm |
⌀ exterior D | 59 mm | 72 mm | 67 mm |
Forma | A | A | A |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |