{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | HSK-A 63 | |
Normă pentru suport | DIN 69893; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L2 | 25 mm | |
L3 | 37 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Filet M | M6 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307513 8 | |
EAN / GTIN | 4062406544430 | |
Număr producător | 307513 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurte, subţiri, HSK-A 63, ⌀ de strângere D1: 8mm
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
343,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
445,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
591,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
321,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 |
Normă pentru suport | DIN 69893; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 42 mm | 50 mm |
Forma | A | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HPC; HSC | HSC |