{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | HSK-A 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Filet M | M6 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307512 8 | |
EAN / GTIN | 4045197506269 | |
Număr producător | 307512 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină hidraulică scurte, subţiri 8 mm
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
445,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
321,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
343,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 28 | 28 | 28 |
Lungime activă dimensiune A | 70 | 70 | 70 |
Filet M | M6 | M6 | M6 |
L3 | 24 | 24 | 37 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Interval de reglaj V | 10 | 10 | 10 |
Tip produs | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |