{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 12 mm | |
Mărimea plăcuţei | 6 mm | |
Tip de utilizare | Neutru | |
Norm | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | SRDCN 1212F06 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RC.T 0602 | |
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre | 9 mm | |
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre | 12,4 mm | |
Lungimea totală L a suporturilor neutre | 80 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 15 | |
Unghi de reglare κ | 30 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 260611 12/06 | |
EAN / GTIN | 4062406059316 | |
Număr producător | 260611 12/06 |