Cuţit de strunjit 20/08 mm

Cod articol: 260611 20/08
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 8 mm
Tip de utilizare Neutru
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SRDCN 2020K08
Plăcuţă amovibilă compatibilă RC.T 0803
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 14 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 16,4 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 29
Unghi de reglare κ 30 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260611 20/08
EAN / GTIN 4062406059361
Număr producător 260611 20/08