Cuţit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuţă: 20/12mm

Cod articol: 260611 20/12
Reducere
120,51 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare Neutru
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SRDCN 2020K12
Plăcuţă amovibilă compatibilă RC.X 1204
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 16 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 20,3 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 10
şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 30 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260611 20/12
EAN / GTIN 4045197653260
Număr producător 260611 20/12