Cuţit de strunjit 16/08 mm

Cod articol: 260611 16/08
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 8 mm
Tip de utilizare Neutru
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SRDCN 1616H08
Plăcuţă amovibilă compatibilă RC.T 0803
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 12 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 16,4 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 29
Unghi de reglare κ 30 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260611 16/08
EAN / GTIN 4062406059354
Număr producător 260611 16/08

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături