{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 12 mm | |
Tip de utilizare | Neutru | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | SRDCN 2525M12 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RC.X 1204 | |
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre | 18,5 mm | |
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre | 20,3 mm | |
Lungimea totală L a suporturilor neutre | 150 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 2 | |
Portplăcuţă | 269005 10 | |
şurub pentru portplăcuţă | 269013 2 | |
Unghi de reglare κ | 30 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 260611 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197653277 | |
Număr producător | 260611 25/12 |