Cuţit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuţă: 25/10mm

Cod articol: 260611 25/10
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 10 mm
Tip de utilizare Neutru
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SRDCN 2525M10
Plăcuţă amovibilă compatibilă RC.X 1003
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 17,5 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 20,3 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 11
şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 30 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260611 25/10
EAN / GTIN 4045197653253
Număr producător 260611 25/10