Cuţit de strunjit 16/06 mm

Cod articol: 260611 16/06
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărime coadă 16 mm
    Mărimea plăcuţei 6 mm
    Tip de utilizare Neutru
    Standard Normă de fabricație
    Răcire interioară nu
    Cod ISO Suport SRDCN 1616H06
    Plăcuţă amovibilă compatibilă RC.T 0602
    Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 11 mm
    Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 12,4 mm
    Lungimea totală L a suporturilor neutre 100 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 15
    Unghi de reglare κ 30 grad
    Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260611 16/06
    EAN / GTIN 4062406059323
    Număr producător 260611 16/06

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături