{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 39,2 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 200 mm | |
Lungime activă LA | 243 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 63 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 120408 42-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236604 39,2 | |
EAN / GTIN | 4047109201880 | |
Număr producător | U45 63920 |