KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 33 mm

Cod articol: 236604 33
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 5×D
  • Coadă tip: ABS
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Pentron®
⌀ nominal D 33
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 5×D
Coadă tip ABS
Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime utilă L1 165 mm
Lungime activă LA 205 mm
⌀ cozii ABS® Ds 63 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 100408 32-...
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236604 33
EAN / GTIN 4047109197930
Număr producător U45 63300

Descriere

Execuţie:

Toleranţă la alezare: D − 0,1 / + 0,35

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236605236610.

Recomandare:

La străpungere, reduceţi avansul la 70%.

Notă:

  • A se utiliza doar în cazul condiţiilor stabile de funcţionare a maşinii.
  • Modelul 2×D și 3×D cu coadă ABS® se livrează la cerere.
  • Găurire cu decalaj al axei până la Vmax = 0,25 mm.
  • ⌀ maxim = D + 0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.
  • Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 33 mm

KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 33 mm

La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
847,69 €
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
636,00 €
Număr de dinţi Z 1 1
Răcire interioară da da
⌀ nominal D 33 33
Coadă tip ABS ISO 9766
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 15IP1 (2,8 Nm) 239700 15IP (2,8 Nm)
Lungime utilă L1 165 165
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături