{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 27,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 140 mm | |
Lungime activă LA | 174 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 09T308 28-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236604 27,5 | |
EAN / GTIN | 4047109191686 | |
Număr producător | U45 52750 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 27,5 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
796,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
581,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | 5×D |
Răcire interioară | da | da |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Lungime utilă L1 | 140 | 140 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |