{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 28,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 145 mm | |
pentru ⌀ inch | 1 1/8 inch | |
Lungime activă LA | 180 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 09T308 28-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236604 28,5 | |
EAN / GTIN | 4047109193864 | |
Număr producător | U45 52850 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 28,5 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
796,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
581,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | 5×D |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set | Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 |
⌀ nominal D | 28,5 | 28,5 |
Coadă tip | ABS | ISO 9766 |
Lungime utilă L1 | 145 | 145 |
Lungime activă LA | 180 | 168 |