{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 38,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 195 mm | |
Lungime activă LA | 238 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 63 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 120408 42-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236604 38,5 | |
EAN / GTIN | 4047109201125 | |
Număr producător | U45 63850 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 5×D, ⌀ DC: 38,5mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
890,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
706,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | 5×D |
Răcire interioară | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Lungime utilă L1 | 195 mm | 195 mm |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Lungime activă LA | 238 mm | 223 mm |