KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 5×D, ⌀ DC: 35,5mm

Cod articol: 236604 35,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 5×D
  • Coadă tip: ABS
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Pentron®
⌀ nominal D 35,5
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 5×D
Coadă tip ABS
Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime utilă L1 180 mm
Lungime activă LA 221 mm
⌀ cozii ABS® Ds 63 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 110408 38-...
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 236604 35,5
EAN / GTIN 4047109199088
Număr producător U45 63550
Producător Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

Toleranţă la alezare: D − 0,1 / + 0,35

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236605236610.

Recomandare:

La străpungere, reduceţi avansul la 70%.

Notă:

  • A se utiliza doar în cazul condiţiilor stabile de funcţionare a maşinii.
  • Modelul 2×D și 3×D cu coadă ABS® se livrează la cerere.
  • Găurire cu decalaj al axei până la Vmax = 0,25 mm.
  • ⌀ maxim = D + 0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.
  • Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.