{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 42,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 215 mm | |
Lungime activă LA | 260 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 63 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 130508 46-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236604 42,5 | |
EAN / GTIN | 4047109205758 | |
Număr producător | U45 64250 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 42,5 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
964,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
766,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | 5×D |
Răcire interioară | da | da |
Coadă tip | ABS | ISO 9766 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 260 | 245 |