{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 32,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 165 mm | |
pentru ⌀ inch | 1 9/32 inch | |
Lungime activă LA | 205 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 63 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 100408 32-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236604 32,5 | |
EAN / GTIN | 4047109197923 | |
Număr producător | U45 63250 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 5×D, ⌀ DC: 32,5mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
847,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
636,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | 5×D |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 100408 32-... | SOGX 110509 |
⌀ nominal D | 32,5 | 32,5 |
Coadă tip | ABS | ISO 9766 |
Lungime utilă L1 | 165 mm | 165 mm |