{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 36 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 112 mm | |
Lungime activă LA | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 40 mm | |
Lungimea cozii Ls | 70 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,35 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 212 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235005 36 | |
EAN / GTIN | 4062406253325 | |
Număr producător | 235005 36 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 36 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
385,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
485,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT13M510 / XOMT13M506 | SOGX 110509 |
⌀ nominal D | 36 | 36 |
Lungimea cozii Ls | 70 mm | 68 mm |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Lungime utilă L1 | 112 mm | 108 mm |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |