{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 31 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 96 mm | |
pentru ⌀ inch | 1 7/32 inch | |
Lungime activă LA | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,35 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 174 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235005 31 | |
EAN / GTIN | 4062406253271 | |
Număr producător | 235005 31 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 3×D, ⌀ DC: 31mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
343,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
431,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | 3×D |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set |
⌀ nominal D | 31 | 31 |
Lungime utilă L1 | 96 mm | 93 mm |
pentru ⌀ inch | 1 7/32 inch | 1 7/32 inch |
Lungime activă LA | 123 mm | 117 mm |