{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 32 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 32 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,4 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | FCP 315 IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | FCP | |
Denumirea producătorului | FCP 320 IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231790 32 | |
EAN / GTIN | 7291075298307 | |
Număr producător | 3311003 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM FCP k7 32 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
199,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
62,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
193,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 1 | 1 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Materialul sculei | Carbură | HSS E PM | Carbura |
Categorie | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Unghiul la vârf | 140 | 132 | 160 |
pentru elementul de bază dimensiunea | 32 | 32 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire |