Inserție de tăiere SUMOCHAM FCP k7, IC908, ⌀ DC: 27,5mm

Cod articol: 231790 27,5
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Unghiul la vârf: 140

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM
⌀ D 27,5 mm
Categorie IC908
Materialul sculei Carbură
Unghiul la vârf 140 grad
pentru elementul de bază dimensiunea 27
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,4 mm/rot
Denumire articol Iscar FCP 275 IC908
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Strat de acoperire TiAlN
Geometrie FCP
Denumirea producătorului FCP 275 IC908
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231790 27,5
EAN / GTIN 7291075298253
Număr producător 3310998

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
100
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
55
Oţel < 55 HRC
H
35
Oţel < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă. Suprafețe de oprire radială înclinate, suprafețe de oprire radială pentru o creștere semnificativă a forței de strângere datorată forțelor de tăiere care acționează în timpul prelucrării. Pentru găurire productivă cu viteze mari de avans.
FCP
Domeniul principal de aplicare ISO P și ISO K, aplicație secundară ISO M. Geometrie cu cap plat cu vârf de centrare. Avantajos pentru deplasarea radială și descărcarea înclinată a materialului.

Notă:

Datele de tăiere se aplică elementului de bază 5×D. Setați găurile pilot exclusiv cu inserții de tăiere de același tip - în special cu inserțiile HCP-IQ, FCP și QCP-2M. Vă rugăm să respectați instrucțiunile de aplicare pentru elementul de bază. Toleranța tăișului inserțiilor: k7 (diametrul tăișului cu toleranță pozitivă).
Convenție de desemnare: [Tip] [⌀ DC]-[Adăugare] [Material de tăiere]
Exemple:
Cod 231740 6,5 ICP 065 IC908
Cod 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Cod 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908