{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 28 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,4 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | FCP 285 IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | FCP | |
Denumirea producătorului | FCP 285 IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231790 28,5 | |
EAN / GTIN | 7291075300246 | |
Număr producător | 5569296 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM FCP k7, IC908, ⌀ DC: 28,5mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
180,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 1 | 1 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 grad | 135 grad | 135 grad |
pentru elementul de bază dimensiunea | 28 | 28 | 28 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire |