{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 14,5 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 14 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | FCP 145 IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | FCP | |
Denumirea producătorului | FCP 145 IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231790 14,5 | |
EAN / GTIN | 7291075298673 | |
Număr producător | 5509964 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM FCP k7 14,5 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
102,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 14,5 | 14,5 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Categorie | IC908 | HB3040 |
Unghiul la vârf | 140 | 160 |
pentru elementul de bază dimensiunea | 14 | 14,5 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire |