{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 22,5 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 22 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,35 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | FCP 225 IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | FCP | |
Denumirea producătorului | FCP 225 IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231790 22,5 | |
EAN / GTIN | 7291075298826 | |
Număr producător | 5509980 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM FCP k7, IC908, ⌀ DC: 22,5mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
149,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
€148.93
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 1 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Materialul sculei | Carbură | Carbide |
Categorie | IC908 | HB3040 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 160 degrees |
pentru elementul de bază dimensiunea | 22 | 22 |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Cutter insert for boring |