{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 13,8 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 13 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,24 mm/rot | |
Avans fz în oțel < 55 HRC | 0,14 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | ICP 135 IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | FCP | |
Denumirea producătorului | ICP 138 IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231790 13,8 | |
EAN / GTIN | 7291075299458 |