{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 21 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 21 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,35 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | FCP 210 IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | FCP | |
Denumirea producătorului | FCP 210 IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231790 21 | |
EAN / GTIN | 7291075298796 | |
Număr producător | 5509977 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM FCP k7, IC908, ⌀ DC: 21mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
135,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
126,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 1 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Categorie | IC908 | HB3040 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 160 grad |
pentru elementul de bază dimensiunea | 21 | 21 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire |