{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 25,5 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 154 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 25 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,35 mm/rot | |
Avans fz în oțel < 55 HRC | 0,2 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | ICP 255 IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Denumirea producătorului | ICP 255 IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231740 25,5 | |
EAN / GTIN | 7291075247428 | |
Număr producător | 5506662 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM ICP k7, IC908, ⌀ DC: 25,5mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
153,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
150,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 25,5 mm | 25,5 mm |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Materialul sculei | Carbură | HM |
Unghiul la vârf | 154 grad | 160 grader |
pentru elementul de bază dimensiunea | 25 | 25 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Skæreforsats til boring |