DGTR 25.4B-3XL-D65 Suporți de scule compacți întăriți pentru canelarea și despicarea barelor cu diametrul de până la 65 mm.

Cod articol: 2302992
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DO-GRIPXL
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302992
EAN / GTIN 7291075328400
Număr producător 2302992
L-Număr L23920 3304

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 1,28″
  • Lungime totală (OAL): 5,91″

Caracteristică:

  • Lăţimea corpului (WB): 0.094″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.28″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lungimea capului (LH): 1.7″
  • Lungime totala (OAL): 5.91″
  • Înălţimea cozii (H): 1″
  • Lăţimea cozii (B): 1″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 2.6″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIPXL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături