DGN 3002C-XL IC808 Plăcuţe de tăiere pentru canelarea și despicarea barelor cu diametrul de până la 65 mm, materiale dure pentru piese de prelucrat și pentru aplicații dificile

Cod articol: 6004919
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6004919
EAN / GTIN 7291075328189
Număr producător 6004919
L-Număr L23940 448

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru canelarea și debitarea barelor cu diametrul de până la 65 mm, materiale dure pentru piese de prelucrat și pentru aplicații dificile

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 32.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.2 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.07 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 35 mm