DGTL 25B-3XL-D65 Cleme compacte întărite pentru bare de canelare și despicat cu diametrul de până la 65 mm

Cod articol: 2302804
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DO-GRIPXL
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302804
EAN / GTIN 7291075328301
Număr producător 2302804
L-Număr L23920 1822

Descriere

Descriere:

Cleme compacte întărite pentru bare de canelare și despicat cu diametrul de până la 65 mm

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 32.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea capului (LH): 43.2 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 65 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIPXL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături