DGTL 25.4B-2XL-D60 Suporți de scule compacți întăriți pentru canelarea și separarea barelor cu diametrul de până la 65 mm.

Cod articol: 2302853
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DO-GRIPXL
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302853
EAN / GTIN 7291075328370
Număr producător 2302853
L-Număr L23920 3190

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 1,18″
  • Lungime totală (OAL): 5,91″

Caracteristică:

  • Lăţimea corpului (WB): 0.069″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.18″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
  • Lungimea capului (LH): 1.7″
  • Lungime totala (OAL): 5.91″
  • Înălţimea cozii (H): 1″
  • Lăţimea cozii (B): 1″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 2.4″

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIPXL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături