DGTL 20B-2XL-D60 Cleme compacte întărite pentru bare de canelare și despicat cu diametrul de până la 65 mm

Cod articol: 2302551
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie DO-GRIPXL
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2302551
    EAN / GTIN 7291075328264
    Număr producător 2302551
    L-Număr L23920 2609

    Descriere

    Descriere:

    Cleme compacte întărite pentru bare de canelare și despicat cu diametrul de până la 65 mm

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 1.74 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 30 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungimea capului (LH): 43.2 mm
    • Lungime totală (OAL): 150 mm
    • Înălțimea cozii (H): 20 mm
    • Lățimea cozii (B): 20 mm
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 60 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DO-GRIPXL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături