DGL 2002C-6D-XL IC808 Plăcuțe de tăiere pe două fețe pentru despicarea barelor, a materialelor grele și pentru aplicații dificile

Cod articol: 6004711
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6004711
    EAN / GTIN 7291075318739
    Număr producător 6004711
    L-Număr L23940 1684

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere pe două fețe pentru debitarea barelor, a materialelor grele și pentru aplicații dificile

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 30 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.12 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev
    • Lungime totală (OAL): 32 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături