DGTR 19B-3XL-D65 Suporți de scule compacți întăriți pentru canelarea și despicarea barelor cu diametrul de până la 65 mm

Cod articol: 2302809
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie DO-GRIPXL
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2302809
    EAN / GTIN 7291075328318
    Număr producător 2302809
    L-Număr L23920 3150

    Descriere

    Descriere:

    • Suport sculă de despicat
    • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 1,28″
    • Lungime totală (OAL): 5,91″

    Caracteristică:

    • Lăţimea corpului (WB): 0.094″
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.28″
    • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
    • Lungimea capului (LH): 1.7″
    • Lungime totala (OAL): 5.91″
    • Înălţimea cozii (H): 3/4″
    • Lăţimea cozii (B): 3/4″
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 2.6″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DO-GRIPXL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături