DGL 3002C-6D-XL IC830 Plăcuțe de tăiere pe două fețe pentru despicarea barelor, a materialelor grele și pentru aplicații dificile

Cod articol: 6004948
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6004948
EAN / GTIN 7291075318791
Număr producător 6004948
L-Număr L23940 491

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe două fețe pentru debitarea barelor, a materialelor grele și pentru aplicații dificile

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 32.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.18 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.08 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 35 mm

Produse potrivite

Suport de scule