DGL 3002C-6D-XL IC808 Plăcuțe de tăiere pe două fețe pentru despicarea barelor, a materialelor grele și pentru aplicații dificile

Cod articol: 6004947
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6004947
EAN / GTIN 7291075318784
Număr producător 6004947
L-Număr L23940 241

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe două fețe pentru debitarea barelor, a materialelor grele și pentru aplicații dificile

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 32.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.18 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.08 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 35 mm