{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | |
Lungime activă L1 | 30 mm | |
Lungimea totală Lges | 130 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 61 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,41 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 28 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 0703 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227100 32/8 | |
EAN / GTIN | 4960664462919 | |
Număr producător | THN03666 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
470,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 8 | 8 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Frezare pe colţ | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Frezare pe colţ |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
⌀ tăişului DC | 32 | 32 |
Unghi de reglare κ | 90 | 90 |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 28 | 28,85 |