{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | |
Lungime activă L1 | 25 mm | |
Lungimea totală Lges | 120 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 47 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,55 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 21 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 0703 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227100 25/7 | |
EAN / GTIN | 4960664462889 | |
Număr producător | THN03651 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză la 90° MECX, Coadă cilindrică, ⌀ D / număr de dinţi Z: 25/7mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
463,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
449,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
441,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 25 mm | 30 mm | 25 mm |
Lungimea totală Lges | 120 mm | 90 mm | 115 mm |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | Coadă Weldon | Coadă cilindrică |
⌀ tăişului DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm | 48 mm |