Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC lung 25/7 mm

Cod articol: 215609 25/7
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 7
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
Lungime activă L1 25 mm
Lungimea totală Lges 115 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
⌀ D3 23 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 48 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 48 mm
Frezare circulară a găurii ap 0,9 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,52 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 21,85 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 0602..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215609 25/7
EAN / GTIN 4045197409898
Număr producător 215609 25/7

Descriere

Execuţie:

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silenţiozitate ridicată, precizie înaltă şi capacitate mare de tăiere. O nouă generaţie de freze unghiulare ultraperformante şi plăcuţe amovibile cu geometrie de reducere a forţei de aşchiere pentru utilizare tip MTC în condiţii stabile sau pentru maşini cu putere redusă.

Aplicaţie:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oţeluri, precum şi pentru oţelurile inoxidabile.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 0,45 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 6IP.
La utilizarea plăcuţelor amovibile cu raza de 2 mm, lăcaşul pentru plăcuţe trebuie modificat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC lung 25/7 mm

Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC lung 25/7 mm

La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
441,87 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
449,08 €
Lungime activă L1 25 mm 30 mm
Lungimea totală Lges 115 mm 90 mm
Unghi de reglare κ 90 grad 90 grad
⌀ cozii Ds h6 20 mm 25 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 48 mm 48 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 48 mm 48 mm
Tip produs Freză Freză