Freză la 90° MECX 26/5L mm

Cod articol: 227100 26/5L
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 26 mm
    Număr de dinţi Z 5
    Tip de coadă Coadă cilindrică
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
    Răcire interioară da
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
    Lungime activă L1 25 mm
    Lungimea totală Lges 120 mm
    ⌀ cozii Ds h6 25 mm
    ⌀ D3 23 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 49 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 50 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,52 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 22 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 0703
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 229707 (T6; 0,45 Nm)
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 227100 26/5L
    EAN / GTIN 4960664462896
    Număr producător THN03655

    Descriere

    Descriere:

    Productivitate îmbunătăţită şi în condiţii instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forţe reduse de tăiere şi stabilitate ridicată pentru tendinţă redusă de vibraţie. Permite mai multe posibilităţi de frezare precum frezarea profilelor, a suprafeţelor înclinate etc.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături