Freză la 90° MECX 21/4L mm

Cod articol: 227100 21/4L
Reducere
312,17 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 21 mm
    Număr de dinţi Z 4
    Tip de coadă Coadă cilindrică
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
    Răcire interioară da
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
    Lungime activă L1 20 mm
    Lungimea totală Lges 110 mm
    ⌀ cozii Ds h6 20 mm
    ⌀ D3 18 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 39 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 40 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,67 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 17 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 0703
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 229707 (T6; 0,45 Nm)
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 227100 21/4L
    EAN / GTIN 4960664462841
    Număr producător THN03635

    Descriere

    Descriere:

    Productivitate îmbunătăţită şi în condiţii instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forţe reduse de tăiere şi stabilitate ridicată pentru tendinţă redusă de vibraţie. Permite mai multe posibilităţi de frezare precum frezarea profilelor, a suprafeţelor înclinate etc.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături