{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | |
Lungime activă L1 | 20 mm | |
Lungimea totală Lges | 110 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 37 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 38 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,72 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 16 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 0703 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227100 20/5XL | |
Număr producător | THN03628 |