Freză la 90° MECX 14/2L mm

Cod articol: 227100 14/2L
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 14 mm
    Număr de dinţi Z 2
    Tip de coadă Coadă cilindrică
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
    Răcire interioară da
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
    Lungime activă L1 18 mm
    Lungimea totală Lges 80 mm
    ⌀ cozii Ds h6 12 mm
    ⌀ D3 11 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 25 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 26 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,15 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 10 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 0703
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 229706 (T6; 0,45 Nm)
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 227100 14/2L
    EAN / GTIN 4960664462759
    Număr producător THN03610

    Descriere

    Descriere:

    Productivitate îmbunătăţită şi în condiţii instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forţe reduse de tăiere şi stabilitate ridicată pentru tendinţă redusă de vibraţie. Permite mai multe posibilităţi de frezare precum frezarea profilelor, a suprafeţelor înclinate etc.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături