BDMT 070302 ER-JT ST1400

Cod articol: 227135 ST1400
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDMT 070302 ER-JT
Tip ST1400
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie PR1225
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,07 − 0,11 mm
Categorie PR1225
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227135 ST1400
EAN / GTIN 4960664609222
Număr producător TKB00285

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D. Unghi exact de 90° până la ap = 4 mm.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


BDMT 070302 ER-JT  ST1400

BDMT 070302 ER-JT ST1400

La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
14,10 €
La cerere
În stoc
346 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
14,22 €
de la 10  Bucăți
11,85 €
Rază la colţ 0,2 0,2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDMT 070302 ER-JT APMT 060202 ER
Materialul sculei Carbura Carbura
Categorie PR1225 HB7520
Tip ST1400 ST1400
Avans fz per dinte 0,07 − 0,11 0,1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare