Freză la 90° MECX 21/4XL mm

Cod articol: 227100 21/4XL
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 21 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
Lungime activă L1 20 mm
Lungimea totală Lges 140 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
⌀ D3 18 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 39 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 40 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,67 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 17 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 0703
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229707 (T6; 0,45 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227100 21/4XL
EAN / GTIN 4960664462698
Număr producător THN03561

Descriere

Descriere:

Productivitate îmbunătăţită şi în condiţii instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forţe reduse de tăiere şi stabilitate ridicată pentru tendinţă redusă de vibraţie. Permite mai multe posibilităţi de frezare precum frezarea profilelor, a suprafeţelor înclinate etc.