{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 96,4 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 99 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 3,1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,2 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 386,69 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TP..1003.. | |
Denumirea producătorului | HM390 FTP D050-6-22-10 | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 226486 50/6 | |
EAN / GTIN | 7291075314090 | |
Număr producător | 3106425 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
582,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
374,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
375,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
586,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
⌀ tăişului DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |